品番 : EA922C-13B
品名 : 4.0L ハンドソープ・薬用
仕様
| 仕様 | 業務用 | 内容量 | 4L |
|---|---|---|---|
| 成分 | イソプロピルメチルフェノール・プロピレングリコール・ エデト酸塩・安息香酸塩・香料・ジブチルヒドロキシトルエン |
||
| 弱酸性 | |||
| 医薬部外品 | |||
| キレイキレイ殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。 | |||
| 100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイルド。 | |||
| 手に香りが残りにくい、シトラスフルーティーの香り | |||
| たっぷり泡立ち、すばやく泡が切れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/05 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
代替品
![]() |
|

