品番 : EA922CW-3
品名 : 500ml オートディスペンサー(泡タイプ)
プッシュ不要!手をかざすだけで洗剤が出るセンサー式ディスペンサー
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESD-09AS |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) | 電池寿命 | 約12ヶ月(1日10回 吐出量最小時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 |
| タンク容量 | 約500ml | サイズ | 85(W)×126(D)×198(H)mm |
| 吐出量 | 3段階(小・中・大) | 重量 | 約380g(電池除く) |
| 防水性能 | IPX4(防沫形) | ||
| 泡タイプ専用 | |||
| 大容量500mlタンクで詰替えの手間を軽減 | |||
| フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状 | |||
| ワンタッチで取り外せる電池ボックス式 | |||
| 濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4) | |||
| 電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き | |||
| 光でお知らせする15秒間手洗いサポーター機能 | |||
| 本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/23 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
