品番 : EA922CW-4A
品名 : 500ml オートディスペンサー(消毒液用/ミスト)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESD-09MS |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 83×126×198 | 電源 | 単3電池×4本(別売) |
| タンク容量 | 約500ml | 防水性能 | IPX4(防沫形) |
| 消毒液専用 | |||
| 大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。 | |||
| 手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能 | |||
| 本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載 | |||
| 電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式 | |||
| ふたを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい | |||
| 洗浄の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。 | |||
| ワンタッチで取り外せる電池ボックス式 | |||
| 濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/23 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
