詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922EB-5A

品名 : 5.0kg 業務用洗濯洗剤

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 EZ18
内容量 5kg 性質 弱アルカリ性(粉末)
標準使用量 水30Lにつき20g
鉱物油汚れの洗浄力UP
トリプル酵素の働きで白さUP
抜群のすすぎ性で泡切れUP
濃縮タイプで経済的、無リンタイプで環境にやさしい
洗濯250回分(※1回20gの場合)
追加説明
カタログ価格

4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/14 14:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2139ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用量の目安

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top