品番 : EA922EC
品名 : 4.0L 多用強力途洗剤(パワークリーン)
仕様
| メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-531 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワークリーン | 内容量 | 4L |
| 成分 | アルキルフェノ-ル系界面活性剤、高級アルコール系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、洗浄助剤、着色剤、精製水 | 液性 | アルカリ性 |
| あらゆる産業・工業等の油汚れ・シミ・くすみ取りに | |||
| 用途により2~100倍に希釈してご使用下さい。 | |||
| 使用後は水洗いして下さい。 | |||
| 【希釈別の主な使用用途】 原液・・・各種工作機械工具・エンジン 2~3倍希釈液・・・事務機器・台所・換気扇 50倍の希釈液・・・床・電気製品 ※汚れの程度に応じた希釈液でスプレーし、洗浄後は必ず水洗いをしてください。 |
|||
| ※使用できない所:アルミ製品・塗装面・フッ素コート面・家具・畳・木製の床・水がしみ込む物・ガラス・車体ボディ等。 他の所でも目立たない場所で事前に異常がないことを必ず確認してください。(特にタイル目地・プラスチック製品・ゴム製品) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2133ページ | ||||
