品番 : EA922HA-106
品名 : 140x300mm クールボディシート(200枚)
仕様
| 仕様 | 本体 | シートサイズ | 140×300mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 200枚 | 重量 | 1.94kg |
| 成分 | 水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 | ||
| 作業後の体、首元などのふきとりに | |||
| 極冷-4℃ | |||
| 極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。 | |||
| 富士山の水を使用しています。 | |||
| プロ仕様の大容量サイズ | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2120ページ 2222ページ 2487ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922HA-107 : 140x300mm クールボディシート(詰替/200枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
