詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922HA-47

品名 : 86ml 抗菌・消臭スプレー(可視光応答型)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 6735
内容量 86ml 保管温度 -5~40℃
用途 自動車、会議室などの室内全体の抗菌・消臭に 使用方法 ワンプッシュで噴射レバーが固定され、連続噴射が可能です。ミスト状に全量塗布できます。
注意 全量噴射の使い切りタイプです。
効果は1~2年持続します。
自動車であれば2分ほどで施工完了します。
植物や飲食物は別の場所に移動させてご使用下さい。
パソコンなどの精密機械類への使用は基本的に問題ないですが、念の為ビニールやタオルをかぶせてご使用下さい。
酸化タングステンの持つ光触媒が、紫外線~可視光の照射により抗菌・消臭効果を発揮します。
可視光応答型なので、夜間の車内灯やUVカットガラス/フィルム搭載車でも効果を発揮します。
人体への安全性に配慮した製品です。
工業用において、抗菌性能に対するSIAA(抗菌製品技術協議会)登録製品となります。
追加説明
カタログ価格

4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2141ページ
ウェブカタログ画像
  • 消臭効果\n光触媒によって発生するとヒドロキシラジカルが臭いの元を分解します。
  • 抗菌・抗ウイルス効果\nヒドロキシラジカルは攻撃性が高いため、菌の繁殖を抑制する効果もあります。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top