品番 : EA922HB-52
品名 : 200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)
仕様
メーカー | 東京メディカル | 商品名 | フム・ナチュール |
---|---|---|---|
シートサイズ | 200×300mm | パッケージ重量 | 280g |
素材 | レーヨン、ポリエステル | 成分 | 精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 |
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 | |||
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 | |||
防腐剤不使用 | |||
やわらかな使い心地です。 | |||
手指の洗浄、キッチン用品や、キッチン周りを除菌するのに最適です。 | |||
入数は50枚入りです。 | |||
アルコール度数15% |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 486 (2024/03/29 18:28現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2217ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922HB-52 200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) |
EA922HB-52B 200x300mm 除菌アルコールタオル(20パック) |