品番 : EA922HB-67A
品名 : 300x245mm トイレお掃除シート(10枚x12)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | トイレクイックル つめかえ用 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 詰替シート(120枚) 10枚×12パック |
シートサイズ | 約300×245mm |
| 液性 | 弱酸性 | 成分 | ・界面活性剤(アルキルグリコシド) ・グリコールエーテル ・安定化剤 ・除菌剤 |
| ミントの香り | |||
| 除菌・消臭成分配合 | |||
| 厚手で丈夫なデコボコシート。 | |||
| トイレットペーパーと同じ溶けやすさで安心してトイレに流せます。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 120 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922HB-69 : 300x245mm トイレお掃除シート(容器入/10枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
