品番 : EA922HC-23
品名 : 140x600mm 大判汗拭きシート詰替用(130枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21002146 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ドデカシート | シートサイズ | 140×600mm |
| サイズ | 178×165×140mm | 重量 | 1,894g |
| 材質 | 不織布 | 成分 | 水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石炭酸亜鉛、塩化ベンザルコニウム、メチルパラベン、クエン酸Na |
| 入数 | 130枚 | ||
| タオル感覚でガシガシ拭けるロングタイプ | |||
| 全身を拭けて首にかけることも可能 | |||
| 拭いた直後、肌温度-3℃ | |||
| 屋内でも屋外でも、ひんやりシートで暑い現場でのクールダウンに | |||
| 工場やスポーツなどシェアしながら使用できる大容量タイプ | |||
| 汗拭きシート(EA922HC-22)用詰め替え ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922HC-22 : 140x600mm 大判汗拭きシート(130枚) |
