詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922HC-33

品名 : 200x460mm 冷却タオル(無香料/5枚)

仕様

メーカー 花王 商品名 ビオレ 冷タオル 無香性 5枚
シートサイズ 200×460mm 入数 5枚
無香性
のせる前の肌温度からー3℃が1時間続きます。(30℃の屋外で使用した場合)
厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発します。
気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続けます。
長さ46cmで首にかけて使用できます。
個包装で持ち運びに便利です。
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/11/05 08:19現在)

商品入数 5 販売単位 個
カタログページ 2222ページ 2489ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top