品番 : EA922HC-37
品名 : 920x200mm 冷却バンド(無香料/3本)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | ビオレ冷バンド 無香性 3本入 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 920×200mm | 成分 | 水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na |
| 入数 | 3枚 | ||
| 巻く前の肌温度から-3℃が1時間続く冷却シート | |||
| 無香性 | |||
| ヒアルロン酸配合 | |||
| 持ち運びに便利な個包装 | |||
| 超ロングサイズで頭、背中、首など色々な冷やしたい部位に巻いて使用できます。 | |||
| 肌をふいて使うこともできます。 | |||
| 厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発し、気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/07 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
