品番 : EA922JA-7
品名 : 300x265mm ウェットシート(曇り止め/10枚)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20622 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 鏡あっ!キレイ | シートサイズ | 300×265mm |
| シート材質 | アクリル、ポリエチレン | 成分 | 界面活性剤、エタノール |
| 入数 | 10枚 | ||
| サッと拭くだけ! 鏡、ガラスの汚れを取ってくもりを防ぐウエットシート | |||
| サッと拭くだけで、ホコリやしつこい手垢等の汚れまでスッキリ拭き取り、鏡面の透明感が復活 | |||
| 強力なくもり止め成分が、拭くと同時にくもりをシャットアウト!イヤ~なくもりを解消します。 | |||
| スプレータイプのように飛び散らず、取り出してサッと拭くだけでOK。 | |||
| 手肌にやさしい中性・無香料タイプ。人と環境にやさしい製品です。 | |||
| ※拭き跡が白くなることがありますが、その場合は、きれいな乾いた布で拭いてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/01 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
