詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JB-2

品名 : 400ml 革クリーナー

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20527
商品名 しっとり長持ち!革クリーナー 内容量 400ml
成分 界面活性剤、シリコーン、ミンクオイル、除菌・防カビ剤 液性 弱アルカリ性
重量(容器含む) 465g
皮革製品の汚れ取りと保護・ツヤ出しで、美しい仕上りが持続!
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
水はじき効果により、すぐれた防汚性を発揮し、革面を保護します。
ミンクオイル配合で美しい艶と、皮革本来の自然でしっとりした風合いを保持。
タオル等にスプレーし、力を入れず軽くふきあげて下さい。二度拭きいらずでスピーディーに仕上がります。
※スウェード・バックスキン等表面がけばだった皮革、つや消しタイプや特殊加工された皮革、水拭きで色落ちする皮革には、使用できません。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 286

(2026/11/24 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0361ページ 2022ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top