品番 : EA922JC-3
品名 : 43g 錆取りブロック
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20510 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サビとり消しゴム | サイズ | 15×25×75(L)mm |
| 材質 | 合成ゴム、天然ゴム、研磨材 | ||
| 赤サビ、コビリつき汚れも、こするだけで簡単に汚れが落とせます! | |||
| 自転車・バイク・エクステリア用品のサビ取り、木工作の仕上げみがき、タイルの目地汚れ落とし、接着面の汚れ落としに | |||
| カッターで使いやすい形状にカットも可能な、消しゴムタイプ | |||
| ※ナイフや包丁等の刃物類のサビ取り、流し台のサビ汚れ落とし、蛇口等のサビ取りは水をつけて使用してください。 ※ガスコンロ、レンジのサビ汚れ落とし、灰皿のヤニ落としは洗剤をつけて使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/11 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
