品番 : EA922JC-6
品名 : 55g 錆取り(錆止め剤付)
対象物にキズがつきにくいように超微粒子→中目→荒目と段階的に使用でき、サビ取り後のサビ止めにも役立ちます
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | ST-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サビトリオ | 用途 | 金属製品などのサビ取りおよびサビ止め |
| 〈セット内容〉 | ・錆消しゴム(55g) ・サンドペーパー(114×83mm) ・錆止めペン(1mL) |
使えるもの | 宝石、貴金属、軟質プラスチック、木製品など、キズのつきやすいもの |
| 材質 | 消しゴム:合成ゴム、ケイ酸塩、顔料 サンドペーパー:粒度120 錆止めペン:油性、合成樹脂 |
||
| 超微粒子と中目の研磨剤を使用した消しゴムは、サビの状態、症状に応じて使い分けができます。 | |||
| ・消しゴム(超微粒子):パイプワゴン、ステンレスのシングや洗面所などのくすみ取りや錆消し、スス落としに ・消しゴム(中目):金属ドア、自転車、工具類などに発生した初期の錆落としに ・サンドペーパー(荒目):落ちない頑固な錆落としに ・錆止めペン:錆の再発防止と金属部分のコーティング、保護に |
|||
| メッキ処理してある部分の小さなサビやもらいサビ、クスミなどをメッキを傷めずキレイに処理できる消しゴム | |||
| 長時間にわたりサビ止め効果を持続できるサビ止めペン | |||
| 消しゴムを使いやすい形に簡単に切ることができます。 | |||
| 〈使用方法〉 1、サビが消えるまでこすり、削りカスを乾いた布でキレイに拭き取ります。 2、キレイになった部分をペンで塗ります。 ※用途に応じて、斜めに切ったり、サンドペーパーを巻いてご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
