詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JE-2

品名 : 18ml めがねクリーナー(携帯用)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20135
内容量 18ml 成分 シリコーン、界面活性剤
使用回数 約60回分(※1回のお手入れに8~9ショットの場合)
しつこいレンズのベタ付き汚れ除去&保護被膜で汚れの付着も防止するクリーナースプレー
ハンディタイプで、持ち運びにも便利
メガネに優しい中性タイプで、コーティングレンズやフレームにもご使用頂けます。
花粉対策用・PC用メガネにも使用OK!
アレル物質(アレルギーの原因になるもの)抑制剤配合
【保管及び廃棄方法】
・保管の際はキャップをし、直射日光の当る所や40℃以上になる所には置かないでください。
・廃棄の際は中身を使い切ってから捨ててください。
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/12 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2169ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top