詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JE-21

品名 : 10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20192
商品名 メガネのくもり止め濃密ジェル 使用量の目安 レンズ片面あたり約1滴(約100回分)
成分 界面活性剤、アルコール類 液性 中性
内容量 10g
1滴つけて塗り込むだけ!マスク装着時等に発生するメガネのくもりをスッキリ解消
ギュッと濃いくもり止め成分が即座に被膜を形成するので乾燥不要で時間短縮。
液の乾燥による拭きムラの発生も抑え、クリアに仕上がります。
めがねに優しい中性。フレームなどに飛び散る心配がないジェルタイプです。
くもり止め効果の持続時間が従来品に比べ、約3倍にアップ
※カラーコーティング、ミラーコーティングされたレンズ(サングラス・ゴーグル・ヘルメットシールド含む)、水中メガネ及びコンタクトレンズには使用できません。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/12 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2169ページ

代替品

EA922JR-1
ウェブカタログ画像
  • レンズの両面に米粒大(直径5mm程度)の液をつけてください。
  • ティッシュペーパーなどでレンズ全体に液を塗り広げ、キレイな面に変えながら仕上げてください。

商品動画

商品説明 商品説明

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top