品番 : EA922JE-3
品名 : 18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20134 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 18ml | 成分 | 界面活性剤、アルコール類 |
| 使用回数 | 約60回分(※1回のお手入れに8ショットの場合) | ||
| メガネのくもりを強力に防止するくもり止めスプレー | |||
| 食事中や運動中、寒い外から室内に入ったときなどに気になる曇りを強力に防止。 | |||
| ハンディタイプで、持ち運びにも便利 | |||
| 花粉対策用・PC用メガネにも使用OK! | |||
| メガネに優しい中性タイプで、コーティングレンズにも安心してご使用頂けます。 | |||
| アレル物質(アレルギーの原因になるもの)抑制剤配合 | |||
| 【保管及び廃棄方法】 ・保管の際はキャップをし、直射日光の当る所や40℃以上になる所には置かないでください。 ・廃棄の際は中身を使い切ってから捨ててください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/10/06 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2169ページ | ||||
代替品
![]() |
|

