品番 : EA922JG-10
品名 : 265x300mm ガラスくもり止めシート(10枚)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04073 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 窓フクピカ くもり止め強化タイプ | 用途 | 窓ガラスの清掃およびくもり止め |
| 内容量 | 10枚 | シートサイズ | 265×300mm |
| 成分 | 界面活性剤、アルコール類 | シート材質 | アクリル、ポリエチレン |
| 個装重量 | 約92g | ||
| スプレータイプのように飛び散らず、使いやすい拭くだけの窓・ガラス用クリーナー | |||
| サッと拭くだけで、ガラスクリーニング&強力なくもり止め効果を発揮! | |||
| 車の外側の汚れはもちろん、車の内側の落ちにくい手アカなどの皮脂汚れやこびりついたタバコのヤニもスッキリ落とします。 | |||
| 場所をとらないコンパクトサイズで、車内の常備品にピッタリ | |||
| ベトつかずサラサラ、無香料 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/06 14:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
