品番 : EA922JG-11
品名 : 265x300mm ガラスクリーニングシート(10枚)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04071 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 窓フクピカ | 内容量 | 10枚 |
| シートサイズ | 265×300mm | 成分・材質 | アルコール類、合成繊維 |
| 個装重量 | 約72g | ||
| 拭き跡・ムラを残さない、特殊3層構造のガラスクリーニングシート | |||
| サッと拭くだけ、二度拭きいらずでクリアーな視界を確保。 ダッシュボードに必携のアイテム |
|||
| 汚れをかき取り吸着させる特殊シートを使用。両面使えて便利です。 | |||
| 液が垂れたり飛び散ったりしないので、窓の内側のクリーニングにもうってつけ | |||
| 水拭きやタオル拭きでは落ちない汚れや、ギラギラ油膜もスッキリ! 内側のヤニや気になる汚れもキレイに落し、視界をクリアにします。 |
|||
| ダッシュボードや内装の、樹脂製パーツにも使用可能 (※各パーツにお使いいただく際には、必ず目立たない場所で試してからお使いください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/09/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
