詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JG-1A

品名 : 75ml ガラスコーティング剤

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 04951
商品名 ぬりぬりガラコ ハヤデキ 用途 自動車窓ガラス及びミラー(ガラス類)の撥水用
内容量 75ml 成分 シリコーン、酸、アルコール類
乾燥待ち不要!時短で強力撥水コーティング
塗った液を、透明になるまで乾いたタオルで全面に塗り広げていくだけのラクラク施工!
ガラスの隅から隅までボトルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。
平均速度「約45~60km/h」で雨を瞬時にはじき飛ばし、クリアで快適な視界を確保。
油膜溶解成分を配合。 多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着。
冬期は雪・霜がつきにくく全天候で効果を発揮、キレイなガラスで視界良好。
リアガラス・サイドガラスにも使用OK
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 04:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0361ページ
ウェブカタログ画像
  • キャップをはずして、そのままコーディング。ササッと塗り込み。
  • すぐに乾いたタオルで塗り広げるように拭き上げます。
  • 塗り込みタイプならではの凄まじい水ハジキパワー!
  • パッケージ裏面

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top