詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JG-2

品名 : 180ml ガラスコーティングスプレー

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 04169
商品名 ダブルジェットガラコ耐久強化 用途 自動車ガラスの撥水コーティング用
内容量 180ml 成分 シリコーン、アルコール類
超飛距離スプレーでパワフルな噴射力!
風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコー ティングが可能。
約60km/hからノーワイパー走行を可能にする強力な雨ハジキ効果
撥水力の耐久性も従来品と比較し約50%アップ。効果が長期間持続します。
キャップ部分はガス抜き対応。 使用後取り外し可能で、分別廃棄にも便利です。
雨天時ならワイパーを作動させながら約3秒間スプレーするだけで、アッという間にコーティングが完了。
※走行中の使用は危険ですので絶対にしないでください。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/31 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0361ページ
ウェブカタログ画像
  • わずか3秒で強力撥水!
  • 雨天時の使用方法
  • 晴天時の使用方法

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top