品番 : EA922JG-3
品名 : 400ml 強力ガラスクリーナー
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04111 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ガラコdeクリーナー | 用途 | 自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄、撥水用 |
| 内容量 | 400ml | 成分 | アルコール類、撥水レジン |
| 液性 | 中性 | ||
| 強力ガラスクリーナーとガラスコーティング剤がドッキング! | |||
| ギラギラした油膜をすっきり落し、ガラスの撥水被膜を強化し水ハジキを復活させます。 | |||
| シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥の糞や、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果。 | |||
| 60km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行が可能なガラスコーティング | |||
| 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ | |||
| ※撥水以外の特殊コーティングされたガラスには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
