品番 : EA922JG-4
品名 : 100ml ガラスコーティングスプレー
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04950 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミストガラコ | 用途 | 自動車の窓・ガラス用撥水コーティングに |
| 内容 | 100ml | 成分・材質 | シリコーン、アルコール類 |
| スプレーして拭き取るだけ! 簡単作業で塗り込みタイプに迫るパワーを発揮。 | |||
| たっぷり使える100ml。中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。 | |||
| 約45~60km/hでノーワイパー走行 | |||
| ガラスに水滴が残ったままでも施工OK。洗車機に通した後でもサッと施工が可能。 ※雨天時緊急的に使用の場合は、やや多めにスプレーしてワイパーを作動させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
