品番 : EA922JG-6
品名 : 120ml ガラスコーティング剤
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04958 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | らくらくガラコ | 用途 | 自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水コーティング用 |
| 内容量 | 120ml | 成分 | アルコール類、シリコーン、酸 |
| 液性 | 酸性 | ||
| 先に塗って洗うだけ。洗車と同時に施工完了! | |||
| ガラスに塗り込んでからシャンプー洗車するだけの『速ラク施工』 乾燥待ち時間実質ゼロ・拭き取りも不要となり大幅な作業時間の短縮を実現しつつ、本格塗り込みタイプ同等の高い撥水性と耐久性を発揮 |
|||
| ①塗り込み→②シャンプー洗車→③すすぎ&拭き上げの3ステップで施工が完了します。 | |||
| 塗り込み後の洗車で余剰成分がキレイに洗い流されるため、ギラツキのない仕上がりでクリアな視界が確保できます。 | |||
| 普通車のフロントガラス約10枚に使える大容量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
