品番 : EA922JG-7A
品名 : 2.0L ウィンドウウォッシャー液
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04121 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ガラコウォッシャー | 内容量 | 2000ml |
| 成分・材質 | 非イオン系界面活性剤、シリコーン、メタノール、精製水 | 液性 | 中性 |
| 速効・強力撥水型ウインドウォッシャー液 | |||
| ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水し、瞬時にクリアーな視界を確保。 | |||
| パウチ型のエコパックを採用し、大幅な省資源化&ゴミ削減。 従来の硬い容器のように息継ぎをするような現象がなく、スムーズに液が流れ出し、約14秒で全量を注ぎ込むことが出来ます。 |
|||
| ※容器に添付の「まぜないで」シールをタンクに貼り、他のウォッシャー液との混用を避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/11/12 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
