品番 : EA922JJ-2
品名 : 350x300mm ワックスウェットシート(10枚)
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 00488 |
---|---|---|---|
商品名 | フクピカ艶 | ||
ボディをサッと拭くだけで、息を呑むような深く美しいツヤと光沢を与えます。 | |||
香料・石油系溶剤を一切使用していないので、塗装はもちろん、手肌にも安心。イヤな臭いも残りません | |||
シートサイズ | 350×300mm | ||
10枚入りです。 | |||
個装重量 | 約258g | 用途 | 自動車塗装面(ボディ、バンパー) |
使えない物 | ボディ塗装面以外、ガラス、ミラー、ダッシュボード、ビニール、レザー、オープンカーのソフトトップなど、付着した場合は直ちに拭き取ってください。 | 成分 | カルナバ、シリコーン樹脂、洗浄液 |
シート材質 | 合成繊維 | ||
香料無添加、かつ石油系溶剤も含まないので、イヤなニオイも残さず粉も出ないサラサラタッチのセミウェットタイプ | |||
部分拭きには1枚。2~3枚で中型車が楽々フィニッシュ! |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/04 17:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0367ページ |
代替品
![]() |
|