品番 : EA922JK-4
品名 : 300g カーワックス(パール&メタリック車用)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 00344 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 激防水パール&メタリック車用 | 用途 | 自動車塗装面の保護及びツヤ出し |
| 内容量 | 300g | ボディカラー | パール&メタリック |
| 成分 | ワックス、樹脂、石油系溶剤 | ||
| 強力な撥水&防水機能! 水アカ付着も防止する、パール&メタリック車用の固形WAX | |||
| 耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト。 驚異の撥水&防水機能を発揮し、洗車10回以上に耐えます。(撥水効果の持続期間:約4ヶ月) |
|||
| サラッと拭きあげられるので作業はラクラク、スピーディな仕上がり。 | |||
| 特殊樹脂がボディをツヤやかに、すばらしい光沢感に仕上ます。 | |||
| ノーコンパウンドタイプ | |||
| 缶底にキズ防止樹脂リングを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/25 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0362ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
