品番 : EA922JL-1
品名 : 500ml 超強力・水アカ落し
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 00495 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 水アカストロングクリア | 用途 | 自動車用水アカ取り |
| 内容量 | 500ml | 成分 | 界面活性剤(ヤシ石けん)、洗浄助剤、香料 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | ||
| 汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ! 頑固な水アカや汚れも化学的に分解し洗い流すボデークリーナー |
|||
| 白い粉が残ることもなく、二度拭き不要 | |||
| 塗装を傷める心配もなく安心な、ノーコンパウンドタイプ。 | |||
| さわやかなグレープフルーツの香り。作業中のニオイも気になりません。 | |||
| 全てのカラーに使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
