品番 : EA922JM-100A
品名 : 洗車セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
型番 | ※ESCOオリジナルセット | <セット内容> | ・通水型洗車ブラシ ・洗車スポンジ ・マイクロファイバークロス(3枚組) ・水アカ落し(500ml) ・カーシャンプー(1.0L) ・カークリーナー(420ml) ・タイヤつや出しクリーナー(420ml) ・カーワックス(200g/固形) ・ガラスコーティング剤(75ml) ・収納ケース(サイズ:410×310×325(H)mm) |
---|---|---|---|
(洗車ブラシ) | |||
全長 | 380mm | ブラシサイズ | 130×90mm |
毛丈 | 50mm | ||
(マイクロファイバークロス) | |||
サイズ | 400×400mm | ||
黄・青・灰の3枚セット | |||
耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。 | |||
カーワックス | 全塗装色対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 20:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0366ページ |
代替品
|
拡大