品番 : EA922JM-9
品名 : 750ml カーシャンプー(コーティング施工車用)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04265 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コーティング施工車専用メンテナンスシャンプー | 用途 | 自動車ボディ洗浄および外塗装品の洗浄用 |
| 内容量 | 750ml | 成分・材質 | 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
| 液性 | 中性 | ||
| コーティング被膜を傷めず汚れだけをスッキリ洗浄、中性タイプのカ-シャンプ- | |||
| ガラス系・ポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤・ワックスのメンテナンスにまで幅広く使用可能。 | |||
| 新開発の専用スポンジを付属。驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちを実現。 | |||
| 合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しいシャンプー。 | |||
| 全塗装色対応、ノーコンパウンドタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
