品番 : EA922JN-3
品名 : 150ml タイヤコーティング剤
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 02066 |
---|---|---|---|
商品名 | ブラックマジック | ||
弱アルカリ性 | |||
内容量 | 150ml | ||
タイヤに塗るだけで新品同様の深みのある黒々としたツヤを実現。 | |||
用途 | 自動車用タイヤの黒色着色及びツヤ出し用 | 成分 | ワックス、ウレタン系合成樹脂、カーボンブラック |
黒いゴム状被膜をタイヤ表面に密着させる、超耐久性タイヤコート剤です。 | |||
スプレータイプでは得られない、テカらずシックな黒ツヤに仕上り、重ね塗りができてよりまっ黒になります。 | |||
UV、酸性雨、汚れに強く、タイヤの保護に役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0367ページ |
代替品
![]() |
|