品番 : EA922JN-9
品名 : 200ml タイヤワックス
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 02099 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | DIGLOSS(ディグロス)鬼黒 タイヤワックス | 用途 | 自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用 |
| 内容量 | 200ml | 材質 | ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤 |
| 付属品 | ピタスポ2個、保護手袋、クロス | ||
| 鬼のように美しい黒ツヤ仕上げ! 超耐久タイヤワックス | |||
| 「カーボンブラック」×「ブラックシャインカルナバ」の相乗効果で、テカりのない上品で黒艶な仕上がり。 | |||
| 雨・紫外線・汚れからタイヤを保護。白化や赤茶けを防止し、黒々としたタイヤが約2ヶ月間持続。 | |||
| タイヤにピッタリフィットする『ピタスポ』付属。直接液を取って塗りこむだけで、カンタンに鬼黒仕上げ。 (ワンランク上の仕上がりを目指す方へ…乾燥後施工面を乾いた布で軽く磨くように拭き上げると光沢感が増します。) |
|||
| 液だれしにくいのに伸びが良い処方設計で、微細な凹凸にもすき間なく入り込んでタイヤを真っ黒に染め上げます。 | |||
| 石油系溶剤不使用でイヤなニオイが少ない、水性タイプ | |||
| 偏平タイヤ約50本分に施工できる大容量。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0362ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922JN-8 : 800ml ホイール&タイヤクリーナー |
