品番 : EA922JP-31
品名 : 100ml 本革用クリーナー
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 02069 |
---|---|---|---|
内容量 | 100ml | ||
革に重要な「クリーニング」と 「コンディショニング」をこれ 1つで行えます。 | |||
スクラワン・マリンコラーゲン・リピジュア・ カルナバロウといった厳選した素材を採用。 | |||
用途 | 本革用シート、本革製の内装の汚れ取りと保護、ツヤ出し (合成皮革、ビニールレザー、革製の財布、名刺入れ、靴、ビジネスバッグにも使用できます。※ダッシュボード、ツヤ消し仕上げのプラスチック部分、透明プラスチック部分には使用できません) |
液性 | 弱酸性 |
成分 | カルナバロウ、シリコーンオイル、防腐剤、精製水、リピジュア、スクラワン、マリンコラーゲン | ||
このセットで普通車の本革シート10脚分のレザーメンテナンスができます。(大きさ・形状により異なります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/08 00:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0373ページ |
代替品
|