品番 : EA922K-31
品名 : 500mmx10m グリーストラップ用油吸着ロールシート
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 商品名 | グリスハンター |
|---|---|---|---|
| サイズ | 500mm×10m | 厚み | 約4mm |
| 吸着能力 | 約4000g(1㎡当り) | カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリプロピレン・ポリエチレン不織布 | 入数 | 1巻 |
| 抜群の吸油力で、浮いた油を逃さず離さずハンター吸収! | |||
| 油脂分の除去にかかる時間、手間の削減 | |||
| 本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能 | |||
| 環境にやさしい再生原料を使用 | |||
| 【どなたでも手間なく簡単設置】 ①清掃後、シートを第2槽に浮かべます(シートは沈みません) ②シートが油分を吸収します ③清掃の都度、油分を吸収したシートは廃棄して頂き、新たなシートを浮かべてご使用下さい ④最大限の効果を得られるよう、小まめなシート交換をお勧め致します |
|||
| 〈※使用上の注意〉 ・使用目的以外で流用しないでください ・火気の側に近づけないでください ・グリストラップの適応サイズを確認の上ご使用ください ・廃棄の際は各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/14 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
