品番 : EA922K-42
品名 : 4.0L グリーストラップ用洗浄剤(液体)
グリーストラップの油脂を強力分解
仕様
| メーカー | エムアイオージャパン | 商品名 | GTファイナルクリーン |
|---|---|---|---|
| 用途 | グリーストラップの油汚れ洗浄や悪臭防止、害虫の発生防止に | 内容量 | 4L |
| 容器サイズ | 120(W)×190(D)×275(H)mm | 重量 | 4.3kg |
| 成分 | オレイン酸カリウム、クエン酸、ブチルカルビトール、エタノール | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 液色 | 黄色透明 | 使用目安量 | ・大型グリストラップ(容量200L) 投入量:1~2L ・中型グリストラップ(容量100L) 投入量:500ml~1L ・小型グリストラップ(容量50L) 投入量:250ml~500ml ※本品の投入量は油脂の量により異なりますが、グリストラップの容量の0.5~1%を目安にしてください。 |
| 非劇物、弱アルカリ性で安全性が高いグリーストラップ用洗浄剤 | |||
| 環境にやさしい生分解性の石鹸系クリーナーです。 | |||
| 油脂分解力のあるオレイン酸カリウム(オレイン酸石鹸)がグリーストラップの頑固な油汚れを強力に分解します。 | |||
| 液性も弱アルカリ性のため、排水基準にも適合します。 | |||
| 定期的に使用することで、油による詰まりや悪臭のトラブルを防ぎ、害虫の発生も防止するため管理費用の削減にもつながります。 | |||
| 【使い方】 ①ご使用前にグリストラップの生ゴミ、固形物、油脂をできるだけ回収してください。 ②グリストラップ全体に本品をまき、水をよく撹拌します。 (水が少ない場合は、水を通常水位まで満たした後、本品を投入して下さい。) ③投入後5~10分後、底部の水が白くなってきたらグリストラップ内の壁や仕切板などデッキブラシ等で掃除してください。 ④ホース等を使用し、グリストラップ内を十分に水洗いしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
