品番 : EA922K-43
品名 : 4.0L グリーストラップ用バクテリア製剤(バイオ/液体)
グリーストラップの悪臭にはバイオが臭いの元から分解!
仕様
| メーカー | エムアイオージャパン | 型番 | L-75 |
|---|---|---|---|
| 用途 | グリストラップの消臭、油脂分解 | 内容量 | 4L |
| 容器サイズ | 120(W)×190(D)×275(H)mm | 重量 | 4.3kg |
| 成分 | バクテリア、界面活性剤 | 液性 | 中性 |
| 液色 | 白濁色 | 使用目安量 | 100~200ml/日 |
| グリーストラップの特有の悪臭の発生を防止し、油脂の蓄積を軽減する液体のバクテリア製剤です。 | |||
| バクテリア製剤を毎日投入することで、グリーストラップの油脂や悪臭のトラブルを防ぎ、清掃の手間を軽減します。 | |||
| 主成分はバクテリアのため環境にやさしい商品です。 6種類の有用バクテリア配合で幅広い状況に対応。 |
|||
| エアレーション設備がなくても使用可能 配合されているバクテリアはパテント取得済みで、安全性と効果は第三者機関でも証明されており、また通性嫌気性菌のため使用する事ができます。 |
|||
| 床側溝やシンクから投入できるため、手間がかかりません。 | |||
| 本品使用後、約1週間程度で悪臭が消え、3~4週間後に油脂の軽減が見られます。 | |||
| 【使い方】 ①ご使用前に必ずグリストラップの洗浄をします。 ②厨房作業が終わった後、毎日一定量をグリーストラップに直接投入するか、グリーストラップに一番近いシンクの排水口や床側溝から投入します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
