詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KA-26A

品名 : 3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 キッチンワイドハイター 業務用
内容量 3.5kg(業務用) 入数 4個
液性 弱アルカリ性 成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤、分散剤
サイズ 210×142×290mm 使えないもの 金属製の容器・用具、漆器、水洗いできない製品や場所
用途 ●食器、弁当箱
●ふきん、おしぼり
●冷蔵庫、食器棚
●まな板、ボール、洗浄用具、ごみ入れ、ざる
などの除菌、消臭
つぶせる容器
粉末酸素系漂白剤
つけておくだけで漂白・洗浄効果と同時に、除菌・除臭効果があります。
色柄もののふきん、おしぼりにも使えます。
刺激的なニオイもなく、手もヌルヌルしません。
スケール(水アカ)付着による白化現象がありません。
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 15:14現在)

商品入数 4 販売単位 箱
カタログページ 2134ページ

代替品

EA922KA-10A
  • 品番

    EA922KA-10A

  • コメント

    5.0Lx3個 キッチンハイター

ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top