品番 : EA922KA-5C
品名 : 6.0L 食器調理器具用洗剤(ホーミング)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | クリーミィクレンザー ホーミング 業務用 6kg |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 6kg | サイズ | 210×142×290(H)mm |
| 成分 | 研磨剤(50%)、界面活性剤(6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 厨房設備用洗浄剤 | |||
| きめ細かい研磨粒子と洗浄成分が、こげつきもスッキリ落とすクレンザー | |||
| レンジのがんこな油汚れや鍋のこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。 | |||
| 落としにくい水アカやサビの除去にも効果を発揮します。 | |||
| 傷がつきにくいクリーミィタイプで、使用後はサッとすすげてザラつきも残りません。 | |||
| 環境対応容器(つぶせる容器) | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
