品番 : EA922KB-10A
品名 : 900g 衣類用洗剤(アタック抗菌EXスーパークリアジェル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 花王 | 内容量 | 900g |
---|---|---|---|
品名 | 洗濯用合成洗剤 | 用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | 界面活性剤[23%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤 |
香り | すっきりしたクリスタルグリーンの香り | 包装容器の材質 | ボトル:PE、 キャップ:PP |
アタック抗菌EXスーパークリアジェル | |||
部屋干しOK。抗菌(※)水洗浄。 くつ下臭、汗臭、生乾き臭に。 (※すべてのニオイ菌を抑えるわけではありません。) |
|||
柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。 | |||
ドラム式洗たく機にも使えます。 | |||
すすぎ1回でもOK!節水にはためすすぎで | |||
蛍光剤配合 | |||
抗菌クリア成分を高配合 | |||
衣類のニオイ菌を抑制し、皮脂・角質などの菌のエサまでしっかり除去。生乾き臭を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922KB-10A 900g 衣類用洗剤(アタック抗菌EXスーパークリアジェル) |
EA922KB-16 [EA922KB-10A用] 1.35kg 詰替用 |