品番 : EA922KD-13
品名 : 500ml トイレ洗剤(トイレマジックリン)
モデルチェンジ内容
24/01/18 外観変更(デザイン変更) (No.54,55 1160)
仕様
メーカー | 花王 | 商品名 | トイレマジックリン 強力クレンザー |
---|---|---|---|
内容量 | 500mL | 入数 | 1個 |
トイレ用 | |||
手に安心な中性タイプ。 | |||
便器やタイルの汚れ、黄ばみをすっきり落とすクレンザータイプ | |||
さわやかなユーカリの葉の香り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 100 (2024/04/19 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2242ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KD-13 500ml トイレ洗剤(トイレマジックリン) |
EA922KD-3 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン) |
EA922KD-3B 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン/4個) |