品番 : EA922KD-22
品名 : 10.0L 大浴場クリーナー
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 楽ナビ 大浴場クリーナー 10L 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・大浴場の浴槽、床・壁、洗面器・イスの洗浄と除菌に ・床・排水溝のヌメリの発生予防、防カビに ・脱衣所の洗面台の洗浄と除菌・ウイルス除去に |
内容量 | 10L |
| サイズ | 251×251×258(H)mm | 重量 | 11.1kg |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | 界面活性剤、カルボン酸塩、多価アルコール |
| 専用フォームスプレッダー(別売)で散布するだけ! ブラシでこすらないから広範囲の清掃が楽に |
|||
| 散布して約10分おいている間に汚れを分解 | |||
| 菌由来のヌメリ・黒カビ予防も | |||
| 除菌・ウイルス除去 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 〔使用上の注意〕 ●作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。 ●用途外に使わない。 ●子供の手の届く所に置かない。 ●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。 ●目に入らないよう、目より高い所はスポンジ等につけて洗う。 ●換気をよくして使う。 ●大理石には使用しない(人工大理石には使える)。 ●塗装面は目立たない場所で確かめてから使う。 ●使用後は皮ふについた液をよく水で洗い流す。 〔応急処置〕 ●目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。 ●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は、医師の診断を受ける。 ●気分が悪くなった時は、使用を中止する。異常が残る場合は、医師の診断を受ける。 ※受診時は本品またはSDSを持参する。 |
|||
| 別売の専用フォームスプレッダー(EA922KD-23)に移し替えてご使用ください。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922KD-23 : [EA922KD-22用]ハンドスプレー(泡タイプ) |
