品番 : EA922KD-5
品名 : 10L 浴室・プール用強力洗剤(ヌルツキカット)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | Kao ヌルツキカット 10L 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・大浴場・プールなどのヌルツキ汚れに ・浴そう・洗面器・タイル・腰かけ・スノコなどの湯垢・黒ズミ汚れに |
内容量 | 10L |
| サイズ | 249×249×255mm | 成分 | 陰イオン系界面活性剤、アルカリ剤 |
| 液性 | アルカリ性 | 使用量の目安 | 5~50倍希釈 |
| 大浴場・プールなどのひどいヌルツキ汚れを除去する希釈使用タイプの洗浄剤 | |||
| アルカリタイプなので湯あか、黒ズミ、皮脂汚れをらくらく落とします。 | |||
| 石材、タイルも傷めにくい処方です。 | |||
| 無香料 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | CS | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KC-46 : [EA922KC-41,-58用] コック |
