品番 : EA922KE-110
品名 : 300x240x 750mm 足踏式消毒液スタンド(ステンレス製
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | JT-300 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 300×240(ペダルを含む場合:280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm |
| 重量 | 3.1kg | 材質 | ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用 |
| 実用耐荷重 | 50kg | ||
| サビ、汚れに強く清潔で衛生的 | |||
| ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。 | |||
| 足踏式で手を触れないので安心 | |||
| 小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。 | |||
| ボトル盗難防止用にタイラップ2本付 | |||
| 人の集まるところに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
