品番 : EA922KE-12CA
品名 : 4.5L アルコール除菌液(スキッシュV)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | スキッシュV 4.5L 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 成分 | エタノール:57.04%、炭酸カリウム:0.33%、重炭酸ナトリウム:0.20%、クエン酸:0.13%、水:42.30% | サイズ(W×D×H)mm | 207×146×291 |
| 用途 | 食品の品質保持・衛生管理に。 | ||
| つぶせる容器 | |||
| 食品添加物、エタノール製剤 | |||
| エタノール製剤(エタノール濃度65vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート |
|||
| 複数のウイルス・細菌で検証を実施 | |||
| ベタつかずサラッとキレイな仕上がり | |||
| 食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます | |||
| 調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません) | |||
| 消防法危険物非該当 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KE-12D : [EA922KE-11D・-12CA用] 専用スプレー容器 |
