詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KE-4

品名 : 2.0L 除菌・消臭液(パワフル消臭ストロング)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 パワフル消臭ストロング 衣料・空間用消臭剤
内容量 2L サイズ 145×114×240mm
成分 両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール 液性 中性
洗いにくいふとんや枕などを手軽にケア
トイレ使用後やおむつ交換時など、ニオイが気になる空間に。
尿臭ブロッカー配合
ハーバルグリーンの香り
布製品の除菌・ウイルス除去
環境対応容器(つぶせる容器)
PRTR法非該当
本品は業務用専用製品です。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 23:40現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top