品番 : EA922KE-9
品名 : 2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX消臭ストロング)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | リセッシュ除菌EX 消臭ストロング業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2L | 液性 | 中性 |
| 成分 | 両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール | サイズ(W×D×H)mm | 145×114×240 |
| 用途 | 病室・居室空間・布製品の消臭に。 (汗・タバコ・料理・ペットなど) |
||
| さわやかなハーブの香り | |||
| 尿臭ブロッカー配合 | |||
| においの元となる菌をしっかり除菌・消臭し、菌の繁殖も防ぎます。 | |||
| 汗・皮脂臭を24時間ニオわせません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2141ページ | ||||
