詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KF-111

品名 : 500g 廃油処理用固化剤(20袋)

仕様

内容量 500g×20袋 成分 高級脂肪酸
使用量の目安 1Lの油に対して34g 入数 20袋
1袋で約15Lの油を固められます。
食用廃油を手軽に固めて処理
固めて捨てる廃油固化材です。
手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。
植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。
油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。
使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/05 07:05現在)

商品入数 20 販売単位 CS
カタログページ 2135ページ
ウェブカタログ画像
入数20袋
  • 入数20袋

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top