品番 : EA922KR-20
品名 : 4.3kg 洗濯用液体洗剤(パワフル消臭)
仕様
| 内容量 | 4.3㎏ | 成分 | 界面活性剤(40% 高級アルコール系(非イオン))、pH調整剤(クエン酸)、安定化剤 |
|---|---|---|---|
| 液性 | 弱酸性 | ||
| つぶせる容器 | |||
| 黄ばみ防止成分配合 | |||
| さわやかなせっけんの香り | |||
| すすぎは2回をおすすめします。 | |||
| 食べこぼし汚れ・お茶汚れにも洗浄効果を発揮。 | |||
| 高濃度クエン酸処方でニオイの元から溶かし、スッキリ消臭 | |||
| 蛍光剤無配合なので色柄物・きなりのお洋服にも安心して使えます。 | |||
| ※洗浄効果が落ちるので、粉末漂白剤や塩素系漂白剤と一緒には使用しないでください。 これらでつけ置きした場合は、絞ってから洗濯してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
